7年保証・超?防災用ウェットティッシュ

7年保証・超?防災用ウェットティッシュ - 睦化学

防災用品に必携!「7年保証」の防災用のウェットティッシュ!
高い除菌効果を持つウェットティッシュを使用した、防災用の20枚入りパックです。長期保管に対応した7年保証付きで、非常時の衛生対策に安心して備えられます。業界基準を満たした不織布と水分保持技術により、製造から長期経過後も清潔に使用できます。災害時の手拭きや身の回りの清掃など、さまざまなシーンで活躍する備蓄アイテムです。

セット内容本体のみ材質不織布パルプ60%、PP40%、成分:水、エタノール、グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、PG、1.3BG、塩化ベンザルコニウム寸法(mm)本体サイズ:90×140×12、原紙サイズ:150×200包装形態内容量1個(20枚)
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872700935707
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする