曜日別特売
35707 7年保証・超?防災用ウェットティッシュ 睦化学 68727009

7年保証・超?防災用ウェットティッシュ

商品レビューを投稿する
内容量
1個(20枚)
注文コード
68727009
品番
35707
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

防災用品に必携「7年保証」の防災用のウェットティッシュ
高い除菌効果を持つウェットティッシュを使用した、防災用の20枚入りパックです。長期保管に対応した7年保証付きで、非常時の衛生対策に安心して備えられます。業界基準を満たした不織布と水分保持技術により、製造から長期経過後も清潔に使用できます。災害時の手拭きや身の回りの清掃など、さまざまなシーンで活躍する備蓄アイテムです。
材質:不織布パルプ60%、PP40%、成分:水、エタノール、グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、PG、1.3BG、塩化ベンザルコニウム。サイズ:本体サイズ:90×140×12mm、原紙サイズ:150×200mm

用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
不織布パルプ60%、PP40%、成分:水、エタノール、グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、PG、1.3BG、塩化ベンザルコニウム
寸法(mm)
本体サイズ:90×140×12、原紙サイズ:150×200
包装形態
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする