SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット

SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット - 佐原

住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。
「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。
小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。
本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。
SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。

性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304内容量1台
全12種類を絞り込む
開口面積(cm2)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
色(本体)
色(パネル)
開口面積(cm2)
面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711189SB-S2525N10-C【取付】100ステン1透明7【通気】22.6
12,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711198SB-S2525S10-C【取付】100シルバー艶消し透明7【通気】22.6
12,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711207SB-S2525K10-C【取付】100ブラック透明7【通気】22.6
12,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711216SB-S2525N15-D【取付】150ステン1透明13【通気】64.8
13,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711225SB-S2525S15-D【取付】150シルバー艶消し透明13【通気】64.8
13,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711241SB-S2525K15-D【取付】150ブラック透明13【通気】64.8
13,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711250SB-S2525NW10-C【取付】100ステン1乳白7【通気】22.6
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711259SB-S2525SW10-C【取付】100シルバー艶消し乳白7【通気】22.6
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711268SB-S2525KW10-C【取付】100ブラック乳白7【通気】22.6
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711277SB-S2525NW15-D【取付】150ステン1乳白13【通気】64.8
14,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711286SB-S2525SW15-D【取付】150シルバー艶消し乳白13【通気】64.8
14,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711295SB-S2525KW15-D【取付】150ブラック乳白13【通気】64.8
14,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする