曜日別特売

SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット

SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット - 佐原

住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。
「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。
小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。
本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。
SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。

性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)内容量1台
全12種類を絞り込む
開口面積(cm2)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
色(本体)
色(パネル)
開口面積(cm2)
面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711311SB-S2525N10-A【取付】100ステン1透明6【通気】22.6
15,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711320SB-S2525S10-A【取付】100シルバー艶消し透明6【通気】22.6
15,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711329SB-S2525K10-A【取付】100ブラック透明6【通気】22.6
15,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711338SB-S2525N15-B【取付】150ステン1透明13【通気】64.8
18,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711347SB-S2525S15-B【取付】150シルバー艶消し透明13【通気】64.8
18,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711356SB-S2525K15-B【取付】150ブラック透明13【通気】64.8
18,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711365SB-S2525NW10-A【取付】100ステン1乳白6【通気】22.6
16,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711381SB-S2525SW10-A【取付】100シルバー艶消し乳白6【通気】22.6
16,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711390SB-S2525KW10-A【取付】100ブラック乳白6【通気】22.6
16,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711399SB-S2525NW15-B【取付】150ステン1乳白13【通気】64.8
18,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711408SB-S2525SW15-B【取付】150シルバー艶消し乳白13【通気】64.8
18,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711417SB-S2525KW15-B【取付】150ブラック乳白13【通気】64.8
18,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする