SB-WINDOW 本体のみ

SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原SB-WINDOW 本体のみ - 佐原

住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。
「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。
小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。
本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。
SB-WINDOW本体のみです。

性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304内容量1台
全12種類を絞り込む
開口面積(cm2)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
色(本体)
色(パネル)
開口面積(cm2)
面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68711548SB-S2525N10【取付】100ステン1透明20【通気】70.8
9,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711557SB-S2525S10【取付】100シルバー艶消し透明20【通気】70.8
9,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711566SB-S2525K10【取付】100ブラック透明20【通気】70.8
9,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711575SB-S2525N15【取付】150ステン1透明22【通気】80.8
9,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711591SB-S2525S15【取付】150シルバー艶消し透明22【通気】80.8
9,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711600SB-S2525K15【取付】150ブラック透明22【通気】80.8
9,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711609SB-S2525NW10【取付】100ステン1乳白20【通気】70.8
10,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711618SB-S2525SW10【取付】100シルバー艶消し乳白20【通気】70.8
10,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711627SB-S2525KW10【取付】100ブラック乳白20【通気】70.8
10,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711636SB-S2525NW15【取付】150ステン1乳白22【通気】80.8
10,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711645SB-S2525SW15【取付】150シルバー艶消し乳白22【通気】80.8
10,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68711661SB-S2525KW15【取付】150ブラック乳白22【通気】80.8
10,200
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする