ELPA
大きく見やすいキッチンタイマー
大きくて見やすい
冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き
立てられるスタンド
ストラップ穴付き
ON/OFFスイッチ付き
大音量でお知らせ
ストップウォッチ機能付き
材質
ABS
寸法(mm)
約66×72×23
質量(g)
約45(乾電池含まない)
電源
単4形乾電池x1本(別売)
表示
液晶4桁表示
音量
70dB以上
設定時間
最大99分59秒最小1秒
電池寿命
約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム
約60秒
タイマー機能
カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68729547
TIM-01(IV)
アイボリー
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
68729556
TIM-01(GY)
グレイ
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
68729565
TIM-01(PK)
ピンク
¥
698
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください