曜日別特売
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556

 

TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556
TIM-01(GY) 大きく見やすいキッチンタイマー ELPA 68729556

大きく見やすいキッチンタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色グレイ
内容量1個注文コード68729556品番TIM-01(GY)
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

大きくて見やすい
冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き
立てられるスタンド
ストラップ穴付き
ON/OFFスイッチ付き
大音量でお知らせ
ストップウォッチ機能付き

色
グレイ
材質
ABS
寸法(mm)
約66×72×23
質量(g)
約45(乾電池含まない)
電源
単4形乾電池x1本(別売)
表示
液晶4桁表示
音量
70dB以上
設定時間
最大99分59秒最小1秒
電池寿命
約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム
約60秒
タイマー機能
カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする