PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電

PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 - オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 - オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 - オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 - オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 - オーム電機PDチャージャー 20W GaN採用 USB-A/C急速充電 - オーム電機

USB Power DeliveryとQuick Charge3.0、2つの急速充電に対応
Quick Charge3.0対応USB-A・最大18W
USB PD(PPS)対応USB-C・最大20W
接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能
カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ

付属品保証書質量(g)46外形寸法(mm)幅26.7×高さ39×奥行43.4 (プラグ収納時・突起部除く)適合機器スマートフォン・タブレット・ゲーム機定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.67A【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【合計出力】DC5V/3A接続端子USB Type-C (USB Power Delivery対応) 、USB Type-A (Quick Charge3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)内容量1個
注意
※ 本製品は家庭用コンセントに接続して使うUSB-AC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※ 接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
※ すべての機器・機種への対応を保証するものではありません。
※ 最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68726765MAV-AP320N
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする