曜日別特売

クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃

クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃 - RYOCO(菱高精機)

超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68724340ZM445-4L030601563
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
68724349ZM445-4L035601563.5
19,800
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
68724358ZM445-4L040602064
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68724367ZM445-4L045602064.5
21,000
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
68724376ZM445-4L050652565
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68724385ZM445-4L055652565.5
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68724401ZM445-4L060652566
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68724410ZM445-4L065803586.5
33,300
21,980
24,178(税込)
91日以内出荷
68724419ZM445-4L070803587
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68724428ZM445-4L075803587.5
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
68724437ZM445-4L080803588
34,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
68724446ZM445-4L0859045108.5
44,300
28,980
31,878(税込)
91日以内出荷
68724455ZM445-4L0909045109
44,300
28,980
31,878(税込)
91日以内出荷
68724471ZM445-4L0959045109.5
44,700
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
68724480ZM445-4L10090451010
44,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
68724489ZM445-4L110110551211
57,900
37,980
41,778(税込)
91日以内出荷
68724498ZM445-4L120110551212
57,900
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
68724507ZM445-4L130110551613
84,500
54,980
60,478(税込)
91日以内出荷
68724516ZM445-4L140125701614
87,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
68724525ZM445-4L150125701615
91,100
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
68724541ZM445-4L160125701616
92,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
68724550ZM445-4L170125702017
119,900
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
68724559ZM445-4L180125702018
119,900
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
68724568ZM445-4L190140752019
137,900
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
68724577ZM445-4L200140752020
137,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする