RYOCO(菱高精機)
スロッチングエンドミル 先ムク
直刃エンドミル先ムク超硬
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
刃数
2
ねじれ角(°)
直刃(0
材質
超硬ソリッド
外径公差(mm)
0/-0.05
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726291
ZM400-2SW030
3
10
6
53
2
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
91日以内出荷
68726300
ZM400-2SW040
4
12
8
60
2
¥
11,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
68726309
ZM400-2SW050
5
12
10
60
2
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
68726318
ZM400-2SW060
6
12
10
65
2
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
68726327
ZM400-2SW070
7
12
12
65
2
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
68726336
ZM400-2SW080
8
15
12
70
2
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
68726345
ZM400-2SW100
10
15
16
70
2
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
68726361
ZM400-2SW120
12
18
20
80
2
¥
38,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください