曜日別特売

ミニジャンボキー道エンドミル

ミニジャンボキー道エンドミル - RYOCO(菱高精機)

超硬キー道エンドミル +0.02/0

用途キー道加工刃数2ねじれ角(°)15材質超硬ソリッド外径公差(mm)+0.02/0内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68724839ZM415-2SKP020236502
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
68724848ZM415-2SKP030356502
8,900
5,798
6,378(税込)
91日以内出荷
68724857ZM415-2SKP040468602
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
68724866ZM415-2SKP050588602
10,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
68724875ZM415-2SKP060698602
11,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
68724891ZM415-2SKP070710.510652
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
68724900ZM415-2SKP08081210652
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68724909ZM415-2SKP09091310652
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68724918ZM415-2SKP100101510652
21,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68724927ZM415-2SKP110111612752
28,300
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
68724936ZM415-2SKP120121812752
28,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
68724945ZM415-2SKP130131916902
29,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68724961ZM415-2SKP140142016902
38,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
68724970ZM415-2SKP150152216902
42,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
68724979ZM415-2SKP160162316902
44,300
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
68724988ZM415-2SKP1801826201002
69,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
68724997ZM415-2SKP2002030201102
76,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする