曜日別特売

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート - RYOCO(菱高精機)

ラフィングエンドミルVCFコート

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工ねじれ角(°)20材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68717909ZM420-RFS-VCF0606136573
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
68717918ZM420-RFS-VCF0707168633
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68717927ZM420-RFS-VCF0808168634
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68717936ZM420-RFS-VCF09092210724
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68717945ZM420-RFS-VCF100102210724
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68717961ZM420-RFS-VCF110112612834
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68717970ZM420-RFS-VCF120122612834
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68717979ZM420-RFS-VCF130132616834
49,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
68717988ZM420-RFS-VCF140142616834
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
68717997ZM420-RFS-VCF150153216924
49,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
68718006ZM420-RFS-VCF160163216924
40,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
68718015ZM420-RFS-VCF180183220924
54,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
68718031ZM420-RFS-VCF2002038201044
61,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
68718040ZM420-RFS-VCF2502545251214
104,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
68718049ZM420-RFS-VCF3003045321214
117,300
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
68718058ZM420-RFS-VCF3203245321214
127,600
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする