曜日別特売

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング

ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート・ロング - RYOCO(菱高精機)

ラフィングエンドミルVCFコート・ロング

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工ねじれ角(°)20材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718067ZM420-RFL-VCF06062061003
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68718076ZM420-RFL-VCF08082581004
22,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68718085ZM420-RFL-VCF1001032101004
24,000
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
68718101ZM420-RFL-VCF1201240121254
28,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
68718110ZM420-RFL-VCF1601648161254
48,800
31,980
35,178(税込)
91日以内出荷
68718119ZM420-RFL-VCF2002056201504
73,800
47,980
52,778(税込)
91日以内出荷
68718128ZM420-RFL-VCF2502575251504
118,600
77,980
85,778(税込)
91日以内出荷
68718137ZM420-RFL-VCF3003075321504
131,500
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
68718146ZM420-RFL-VCF3203275321504
144,400
93,980
103,378(税込)
91日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする