曜日別特売

ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート

ミニジャンボラフィングエンドミルアルミ用VCDコート - RYOCO(菱高精機)

アルミ用ラフィングVCDコート

用途アルミ合金・アルミ合金鋳物刃数3ねじれ角(°)30材質超硬超微粒子表面処理VCDコーティング外径公差(mm)h10内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68717821ZM430-RF-A-VCD0606136573
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68717830ZM430-RF-A-VCD0808168633
21,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68717839ZM430-RF-A-VCD100102210723
26,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
68717848ZM430-RF-A-VCD120122612833
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68717857ZM430-RF-A-VCD140142616833
49,000
31,980
35,178(税込)
91日以内出荷
68717866ZM430-RF-A-VCD150153216923
59,000
38,980
42,878(税込)
91日以内出荷
68717875ZM430-RF-A-VCD160163216923
43,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
68717891ZM430-RF-A-VCD180183220923
85,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
68717900ZM430-RF-A-VCD2002038201043
78,700
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする