ミニジャンボロングシャンクエンドミル

ミニジャンボロングシャンクエンドミル - RYOCO(菱高精機)

ロングシャンクエンドミル

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金の切削加工材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68717385ZM430-2S-LS041001002064
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68717401ZM430-2S-LS051001002065
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68717410ZM430-2S-LS061001002066
27,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
68717419ZM430-2S-LS061501502066
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
68717428ZM430-2S-LS081001002088
35,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
68717437ZM430-2S-LS081501502088
51,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
68717446ZM430-2S-LS10150150201010
56,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
68717455ZM430-2S-LS10200200201010
73,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
68717471ZM430-2S-LS12150150301212
67,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
68717480ZM430-2S-LS12200200301212
85,400
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
68717489ZM430-2S-LS16150150401616
94,800
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
68717498ZM430-2S-LS16200200401616
134,000
87,980
96,778(税込)
91日以内出荷
68717507ZM430-2S-LS16250250401616
169,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
68717516ZM430-2S-LS20150150502020
149,500
97,980
107,778(税込)
91日以内出荷
68717525ZM430-2S-LS20200200502020
176,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
68717541ZM430-2S-LS20250250502020
194,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする