曜日別特売

ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用

ミニジャンボロングスリムシャンクエンドミル3枚刃アルミ用 - RYOCO(菱高精機)

刃径よりシャンクを細くし、ロングシャンクとした

用途アルミ合金・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金・銅合金材質R78=鋳物用刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68717148ZM445-ALSS-3S0407063.54
12,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
68717157ZM445-ALSS-3S050807.54.55
14,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
68717166ZM445-ALSS-3S0609095.56
16,700
10,980
12,078(税込)
91日以内出荷
68717175ZM445-ALSS-3S080100127.58
22,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68717191ZM445-ALSS-3S100120159.510
33,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
68717200ZM445-ALSS-3S1201201811.512
45,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする