曜日別特売

ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート

ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート - RYOCO(菱高精機)

不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り

用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68717060ZM410-AL-4S-VCD030601563
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68717069ZM410-AL-4S-VCD040602064
20,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68717078ZM410-AL-4S-VCD050602065
21,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68717087ZM410-AL-4S-VCD060803066
27,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
68717096ZM410-AL-4S-VCD0801004088
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
68717105ZM410-AL-4S-VCD100100401010
52,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
68717121ZM410-AL-4S-VCD120100401212
57,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
68717130ZM410-AL-4S-VCD160125601616
93,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
68717139ZM410-AL-4S-VCD200125702020
140,200
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする