ミニミニジャンボエンドミル2枚刃

ミニミニジャンボエンドミル2枚刃 - RYOCO(菱高精機)

自動旋盤用エンドミル

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼全長(mm)35刃数2ねじれ角(°)30材質超硬ソリッド外径公差(mm)-0.01/-0.04内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721768ZM430-2S-NC03004:R701364352
6,100
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
68721777ZM430-2S-NC03504:R7013.564352
6,100
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
68721786ZM430-2S-NC04004:R701464352
7,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68721795ZM430-2S-NC04506:R7014.566352
8,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
68721811ZM430-2S-NC05006:R701566352
8,800
5,798
6,378(税込)
91日以内出荷
68721820ZM430-2S-NC05506:R7015.566352
8,800
5,798
6,378(税込)
91日以内出荷
68721829ZM430-2S-NC06006:R701666352
8,800
5,798
6,378(税込)
91日以内出荷
68721838ZM430-2S-NC06506:R7016.566352
11,100
7,298
8,028(税込)
91日以内出荷
68721847ZM430-2S-NC07006:R701766352
11,100
7,298
8,028(税込)
91日以内出荷
68721856ZM430-2S-NC07007:R701767352
11,100
7,298
8,028(税込)
91日以内出荷
68721865ZM430-2S-NC08006:R701886352
12,900
8,398
9,238(税込)
91日以内出荷
68721881ZM430-2S-NC08008:R701888352
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
68721890ZM430-2S-NC10006:R7011086352
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68721899ZM430-2S-NC10010:R70110810352
19,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする