RYOCO(菱高精機)
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート
自動旋盤用エンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
材質
超硬ソリッド
刃数
2
全長(mm)
35
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68721908
ZM430-2S-NC03004:VCM
6
4
3
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68721917
ZM430-2S-NC03504:VCM
6
4
3.5
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
91日以内出荷
68721926
ZM430-2S-NC04004:VCM
6
4
4
¥
8,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
91日以内出荷
68721935
ZM430-2S-NC04506:VCM
6
6
4.5
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
91日以内出荷
68721951
ZM430-2S-NC05006:VCM
6
6
5
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
91日以内出荷
68721960
ZM430-2S-NC05506:VCM
6
6
5.5
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
91日以内出荷
68721969
ZM430-2S-NC06006:VCM
6
6
6
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
91日以内出荷
68721978
ZM430-2S-NC06506:VCM
6
6
6.5
¥
12,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
91日以内出荷
68721987
ZM430-2S-NC07006:VCM
6
6
7
¥
12,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
91日以内出荷
68721996
ZM430-2S-NC07007:VCM
6
7
7
¥
12,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
91日以内出荷
68722005
ZM430-2S-NC08006:VCM
8
6
8
¥
14,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
91日以内出荷
68722021
ZM430-2S-NC08008:VCM
8
8
8
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
91日以内出荷
68722030
ZM430-2S-NC10006:VCM
8
6
10
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
91日以内出荷
68722039
ZM430-2S-NC10010:VCM
8
10
10
¥
22,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください