ミニミニジャンボエンドミル4枚刃

ミニミニジャンボエンドミル4枚刃 - RYOCO(菱高精機)

自動旋盤用エンドミル

用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68722048ZM430-4S-NC03004:R701643
6,700
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
68722057ZM430-4S-NC03504:R701643.5
6,700
4,398
4,838(税込)
91日以内出荷
68722066ZM430-4S-NC04004:R701644
7,500
4,898
5,388(税込)
91日以内出荷
68722075ZM430-4S-NC04506:R701664.5
9,500
6,198
6,818(税込)
91日以内出荷
68722091ZM430-4S-NC05006:R701665
9,500
6,198
6,818(税込)
91日以内出荷
68722100ZM430-4S-NC05506:R701665.5
9,500
6,198
6,818(税込)
91日以内出荷
68722109ZM430-4S-NC06006:R701666
9,500
6,198
6,818(税込)
91日以内出荷
68722118ZM430-4S-NC06506:R701666.5
11,900
7,798
8,578(税込)
91日以内出荷
68722127ZM430-4S-NC07006:R701667
11,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68722136ZM430-4S-NC07007:R701677
11,900
7,798
8,578(税込)
91日以内出荷
68722145ZM430-4S-NC08006:R701868
14,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
68722161ZM430-4S-NC08008:R701888
12,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
68722170ZM430-4S-NC10006:R7018610
23,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68722179ZM430-4S-NC10010:R70181010
21,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする