RYOCO(菱高精機)
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート
自動旋盤用エンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
全長(mm)
35
刃数
4
ねじれ角(°)
30
材質
超硬ソリッド
表面処理
VCMコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68722188
ZM430-4S-NC03004:VCM
3
6
4
35
4
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
68722197
ZM430-4S-NC03504:VCM
3.5
6
4
35
4
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
91日以内出荷
68722206
ZM430-4S-NC04004:VCM
4
6
4
35
4
¥
8,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
91日以内出荷
68722215
ZM430-4S-NC04506:VCM
4.5
6
6
35
4
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
68722231
ZM430-4S-NC05006:VCM
5
6
6
35
4
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
68722240
ZM430-4S-NC05506:VCM
5.5
6
6
35
4
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
68722249
ZM430-4S-NC06006:VCM
6
6
6
35
4
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
68722258
ZM430-4S-NC06506:VCM
6.5
6
6
35
4
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
91日以内出荷
68722267
ZM430-4S-NC07006:VCM
7
6
6
35
4
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
91日以内出荷
68722276
ZM430-4S-NC07007:VCM
7
6
7
35
4
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
91日以内出荷
68722285
ZM430-4S-NC08006:VCM
8
8
6
35
4
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
68722301
ZM430-4S-NC08008:VCM
8
8
8
35
4
¥
14,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
91日以内出荷
68722310
ZM430-4S-NC10006:VCM
10
8
6
35
4
¥
26,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
68722319
ZM430-4S-NC10010:VCM
10
8
10
35
4
¥
24,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください