RYOCO(菱高精機)
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート
ZM430-4S-NC04506:VCM
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
4.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
10
シャンク径(Φmm)
6
4
6
7
8
10
刃長(mm)
6
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68722215
品番
ZM430-4S-NC04506:VCM
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
自動旋盤用エンドミル
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.5
材質
超硬ソリッド
刃数
4
全長(mm)
35
表面処理
VCMコーティング
外径公差(mm)
-0.01/-0.04
ねじれ角(°)
30