曜日別特売

ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル

ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル - RYOCO(菱高精機)

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク

用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃先R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68725661ZM430-2R-LS03015015020663
27,900
18,980
20,878(税込)
91日以内出荷
68725670ZM430-2R-LS04015015020884
34,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
68725679ZM430-2R-LS0501501503010105
45,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
68725688ZM430-2R-LS0601501503012126
49,600
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
68725697ZM430-2R-LS03020020020663
41,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
68725706ZM430-2R-LS04020020020884
44,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
68725715ZM430-2R-LS0502002003010105
51,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
68725731ZM430-2R-LS0602002003012126
69,200
44,980
49,478(税込)
91日以内出荷
68725740ZM430-2R-LS0802002003016168
107,600
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
68725749ZM430-2R-LS0802502503016168
124,200
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
68725758ZM430-2R-LS10025025030202010
188,200
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする