ZM430-2R-LS060200 ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル RYOCO(菱高精機) 68725731

ミニジャンボロングシャンクボールエンドミル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)200
刃長(mm)30
内容量1本注文コード68725731品番ZM430-2R-LS060200
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンク

用途
普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼
材質
R78=鋳物用
刃数
2
全長(mm)
200
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
刃先R(mm)
6
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする