曜日別特売

ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング

ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング - RYOCO(菱高精機)

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数2表面処理VCMコーティング外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃先R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68725767ZM430-2R-LS-VCM03015015020663
31,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68725776ZM430-2R-LS-VCM04015015020884
38,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
68725785ZM430-2R-LS-VCM0501501503010105
51,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
68725801ZM430-2R-LS-VCM0601501503012126
55,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
68725810ZM430-2R-LS-VCM03020020020663
46,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
68725819ZM430-2R-LS-VCM04020020020884
49,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
68725828ZM430-2R-LS-VCM0502002003010105
57,100
37,980
41,778(税込)
91日以内出荷
68725837ZM430-2R-LS-VCM0602002003012126
77,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
68725846ZM430-2R-LS-VCM0802002003016168
120,600
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
68725855ZM430-2R-LS-VCM0802502503016168
139,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
68725871ZM430-2R-LS-VCM10025025030202010
211,300
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする