ZM430-2R-LS-VCM050200 ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング RYOCO(菱高精機) 68725828

ミニジャンボロングシャンクボールエンドミルVCMコーティング

商品レビューを投稿する
91日以内出荷91日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)200
刃長(mm)30
内容量1本注文コード68725828品番ZM430-2R-LS-VCM050200
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

超硬ソリッドボールエンドミルロングシャンクVCMコーティング

用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC40~50)・FC/FCD
全長(mm)
200
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
刃先R(mm)
5
材質
超硬ソリッド
刃数
2
表面処理
VCMコーティング
外径公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする