グリーンクロス
長時間滞在ご遠慮サイン マグネット横中
●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
用途
店頭などでのマナー向上に。
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
質量(g)
180
縦(mm)
200
横(mm)
400
表示内容
長時間滞在はご遠慮ください
内容量
1枚
注意
湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68728951
CTG-WM1M
白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728960
CTG-WM2M
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728969
CTG-WM3M
赤
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728978
CTG-WM4M
黄
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68728987
CTG-WM5M
茶
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください