神戸生絲
紳士U首長袖
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
LL(身長:175~185、胸囲:104~112、胴囲:94~104
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68731735
PC151
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください