PC151 紳士U首長袖 神戸生絲 68731735

紳士U首長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
68731735
品番
PC151
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
LL(身長:175~185、胸囲:104~112、胴囲:94~104

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする