reComputer J3010

reComputer J3010 - Seeed StudioreComputer J3010 - Seeed StudioreComputer J3010 - Seeed Studio

最大20TOPSのパフォーマンスを発揮するAI開発用コンピュータ
Jetson Orin Nano 4GBモジュールを搭載し、最大20TOPSのAIパフォーマンスを発揮するコンパクトなインテリジェントエッジボックスです。NVIDIA Ampere GPUアーキテクチャと64ビット動作を組み合わせたJetson Orin Nanoモジュールは、Jetson Xavier NXモジュールとほぼ同じパフォーマンスを提供します。NVIDIA JetPack 5.1.1 がプリインストールされており、スマートシティ、セキュリティ、産業オートメーション、 スマートファクトリーなどにおけるAI開発を簡素化します。

その他【AIパフォーマンス】20TOPS、【GPU】16Tensorコアを備えた 512コア NVIDIA AmpereアーキテクチャGPU、【ビデオエンコーダー】1~2 個のCPUコアで1080p30をサポート【ビデオデコーダー】1× 4K60 (H.265)、2× 4K30 (H.265)、5× 1080p60 (H.265)、11× 1080p30 (H.265)、【映像】1× HDMI 2.1モジュールJetson Orin Nano 4GB周波数【CPU】 1.5GHz【GPU】 625MHzメモリー4GB 64ビット LPDDR5 34GB/s使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2 64ビット CPU 1.5MB L2 + 4MB L3RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様【CSI カメラ】2× CSI (2レーン 15ピン)ストレージ128GB NVMe SSD内容量1個
注意
reComputerでSSDを使用する場合、Seeed製の128GB/256GB/512GBのSSDを選択することをお勧めします。市場に出回っているSSDの中には、特定のJetPackバージョンで動作するものもあれば、異なるJetPackバージョンでは動作しないものもあるからです。NVIDIAの公式開発キットであっても動作しない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730177110110187
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする