曜日別特売

reComputer R1113-10

reComputer R1113-10 - Seeed StudioreComputer R1113-10 - Seeed StudioreComputer R1113-10 - Seeed Studio

Raspberry Pi CM4を搭載した適応型エッジIoTコントローラ
Raspberry Pi CM4を採用し、産業用のインターフェースとしてEthernet×2、USB×2、RS-485×2、RS-232×2、DI/DO×2および柔軟なワイヤレス接続オプション(4G、LoRa、Wi-Fi/BLE)を備えた適応型エッジIoTコントローラです。

その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMc】8GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72@ 1.5GHz)入力電源DC9~36V(2ピン端子台を使用)内蔵RAM2GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000 Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100 Mbps(IEEE802.3/802.3u) ×1USBUSB-A 2.0 ホスト ×2、USB-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)内容量1個
注意
※ 印の付いたオプションは別途購入が必要です。
※ACアダプタは別売りです。(ATS024T-W120U(推薦))
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730089113991375
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする