曜日別特売

reComputer J101

reComputer J101 - Seeed StudioreComputer J101 - Seeed StudioreComputer J101 - Seeed Studio

NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード
reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。
・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン
・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現
・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載
・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載
・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KC

その他M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約)電源5V/3A(USB Type-C)ディスプレイHDMI ×1互換性【モジュール】Jetson NanoシリーズスロットMicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1基板寸法(mm)100×80ファンファン用コネクタ ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート40ピン ×1、12ピン ×1カメラ仕様CSI ×2EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1USBUSB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1内容量1個
注意
電源アダプター(Type-C 5V/3A)は同梱されていません。
3V RTCバッテリーは同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730071102991694
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする