作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。
1回の充電で木ねじを約130本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/2.0Ahバッテリーパック取付け時)
また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、硬い素材への打ち込みが効率
良く作業できます。
能力(mm)普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10 <ねじ締め>木ねじ:Φ4.1×38/米松:約130本/木ねじ:Φ5.1×75/米松:約35本/万能ビス:Φ4.5×90/米松:約65本
充電器(SL-18SBC-A)
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。付属品ブラシレスインパクトドライバー本体 ×1 、6.35mm六角軸両頭ビット +No.2×65mm ×1、18V専用充電器 ×1 、18V専用バッテリーパック(2.0Ah) ×1、取扱説明書 ×1質量(kg)0.93容量2.0Ah、 36.0Wh電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)(HIGH) 約180(1835kgf・cm)/(MID) 約140(1427kgf・cm)/(LOW) 約100(1019kgf・cm)打撃数(min-1[回/分])(HIGH) 約0~3600/(MID) 約0~2900/(LOW) 約0~1300コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(HIGH) 約0~3000(無段変速)/(MID) 約0~2000(無段変速)/(LOW) 約0~1000(無段変速)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20バッテリーリチウムイオン電池本体サイズ(mm)約長さ118×幅72×高さ200 ※ベルトフック除く使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)60差込口ビット:6.35mm 六角軸内容量1個