曜日別特売

宅配ボックス Nasta Box+用巾木

宅配ボックス Nasta Box+用巾木 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木 - NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+用巾木 - NASTA(ナスタ)

Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。

用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M内容量1台
注意
※ボックス本体は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68737929KS-TL05-FH250-M-Wホワイト
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68737938KS-TL05-FH250-M-BKブラック
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする