NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD

NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD - サンゲツNT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD - サンゲツ

小道を掃き清める”所作”に着目して生まれたパターン。何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。あえて明確な方向性を持たない柄が、室内をゆるやかにゾーニングします。

材質リサイクル原着ナイロン100%形状ループ(パイル)厚さ(mm)7.5寸法(cm)50×50機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5パイル長(mm)5.5(H)、2.5(L)材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2230155グリーン購入法適合内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チップ画像68735278NTH-71701
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735287NTH-71702
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735296NTH-71703
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735305NTH-71704
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
チップ画像68735321NTH-71705
1,950
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする