NTH-71704 NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD サンゲツ 68735305

チップ画像

NT700 カーペットタイル NTH-7170 D-eco ショサD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68735305
品番
NTH-71704
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

小道を掃き清める”所作”に着目して生まれたパターン。何気ない日常に垣間見える凛とした瞬間を切り取りました。あえて明確な方向性を持たない柄が、室内をゆるやかにゾーニングします。

材質
リサイクル原着ナイロン100%
形状
ループ(パイル)
厚さ(mm)
7.5
寸法(cm)
50×50
機能
防炎/制電/SH/重歩行/CRI/グリーン購入法適応品/エコマーク認定品/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード5
パイル長(mm)
5.5(H)、2.5(L)
材質(バッキング)
リサイクルPVC+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E2230155
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする