エンゲルス
コインカウンター電動式
小型ポータブル硬貨計数機!
電動式でラクラク!
金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!
便利なバッチ機能付!
仕様
処理スピード:20枚/秒
種別
計数金種:国内流通6金種
色
ブラック
質量(g)
2000
電源
ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×207×154
計数範囲
6桁LED
ホッパー容量(枚)
300(10円硬貨の場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68737019
SCC-20
¥
98,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください