エンゲルス
コインカウンター電動式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68737019
品番
SCC-20
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
小型ポータブル硬貨計数機!
電動式でラクラク!
金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!
便利なバッチ機能付!
仕様
処理スピード:20枚/秒
種別
計数金種:国内流通6金種
色
ブラック
質量(g)
2000
電源
ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×207×154
計数範囲
6桁LED
ホッパー容量(枚)
300(10円硬貨の場合)