曜日別特売

TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK

TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK - TAKAGI(高儀)

150mm開き幅の調整可能
工具レスで3分設置3秒施錠
樹脂製でサッシを傷つけにくい
お子様の届かない位置に
未使用時はサッシに取り付けて紛失防止

用途メインロックの補助に材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート使用環境温度(℃)-20~80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687373262個入グレー【ベース】200×3.5×50【ブロック】50×16.5×25
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
687373352個入ブラック【ベース】200×3.5×50【ブロック】50×16.5×25
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
687373512個入アイボリー【ベース】200×3.5×50【ブロック】50×16.5×25
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
687373694個入 グレー【ベース】200×3.5×100【ブロック】50×16.5×25
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
687373784個入ブラック【ベース】200×3.5×100【ブロック】50×16.5×25
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
687373874個入アイボリー【ベース】200×3.5×100【ブロック】50×16.5×25
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする