TAKAGI(高儀)
パワーリュック
最大出力15W
ソーラーパネル着脱式
2層式リュック(上部:約11.5L/下部:約3.5L)
用途
屋外活動時の補助電源となるソーラーパネル付きリュック
付属品
■リュック(黒)×1 ■ソーラーパネル×1 ■カラビナ×4 ■USBケーブル×1(Type-A-Type-C)
材質
ポリエステル
容量(L)
上部:約11.5/下部:約3.5 合計約15
最大出力(W)
ソーラーパネル:15
耐荷重(kg)
3
防塵防水性能
IP44(USBポート保護カバー付き)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
リュック:約450×290×140、ソーラーパネル:約380×240×14.5
出力ポート
USB-A×1、USB-C×1
最大出力電圧(V)
合計5
最大出力電流(A)
合計3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68737737
BPS-3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください