曜日別特売
BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737

BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737
BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737
BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737
BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737
BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737
BPS-3 パワーリュック TAKAGI(高儀) 68737737

パワーリュック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68737737
品番
BPS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

最大出力15W
ソーラーパネル着脱式
2層式リュック(上部:約11.5L/下部:約3.5L)

用途
屋外活動時の補助電源となるソーラーパネル付きリュック
付属品
■リュック(黒)×1 ■ソーラーパネル×1 ■カラビナ×4 ■USBケーブル×1(Type-A-Type-C)
材質
ポリエステル
容量(L)
上部:約11.5/下部:約3.5 合計約15
最大出力(W)
ソーラーパネル:15
耐荷重(kg)
3
防塵防水性能
IP44(USBポート保護カバー付き)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
リュック:約450×290×140、ソーラーパネル:約380×240×14.5
出力ポート
USB-A×1、USB-C×1
最大出力電圧(V)
合計5
最大出力電流(A)
合計3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする