TAKAGI(高儀)
家具転倒防止ダブルポール2本セット
2本のポールにより安定して支えます
取り付けに工具不要
耐圧150kg
付属品
●家具転倒防止ダブルポール 本体×2
●一字型ネジ×4
●正方形ナット×4
用途
災害時の家具の転倒防止に
仕様
耐圧:約150kg/2本使用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g/本)
寸法(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68737746
BTB-1
パイプ部/ステンレス巻きスチール
樹脂部/ABS樹脂・熱可塑性ゴム(
本体:約950/2
使用範囲:約30~40
約幅14.5×奥行4.5×高さ30~40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
68737755
BTB-2
パイプ部/ステンレス巻きスチール
樹脂部/ABS樹脂・熱可塑性ゴム(
本体:約1150/2
使用範囲:約40~60
約幅14.5×奥行4.5×高さ40~60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
68737771
BTB-3
パイプ部/ステンレス巻きスチール
樹脂部/ABS樹脂・熱可塑性ゴム(
本体:約1300/2
使用範囲:約45~70
約幅14.5×奥行4.5×高さ45~70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
68737780
BTB-4
パイプ部/ステンレス巻きスチール
樹脂部/ABS樹脂・熱可塑性ゴム
本体:約1750/2
使用範囲:約70~120
約幅14.5×奥行4.5×高さ70~120
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください