TAKAGI(高儀)
家具転倒防止ダブルポール2本セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
使用範囲:約40~60
使用範囲:約30~40
使用範囲:約40~60
使用範囲:約45~70
使用範囲:約70~120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68737755
品番
BTB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
2本のポールにより安定して支えます
取り付けに工具不要
耐圧150kg
材質
パイプ部/ステンレス巻きスチール
樹脂部/ABS樹脂・熱可塑性ゴム(
付属品
●家具転倒防止ダブルポール 本体×2
●一字型ネジ×4
●正方形ナット×4
用途
災害時の家具の転倒防止に
質量(g/本)
本体:約1150/2
寸法(cm)
使用範囲:約40~60
本体寸法(cm)
約幅14.5×奥行4.5×高さ40~60
仕様
耐圧:約150kg/2本使用