曜日別特売

警察官立寄所PET板横 120x360

警察官立寄所PET板横 120x360 - グリーンクロス警察官立寄所PET板横 120x360 - グリーンクロス

ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。

用途不審者・万引き・空き巣などの防犯に。厚さ(mm)1取付両面テープ、ビス等(別売)質量(g)50縦(mm)120横(mm)360表示内容警察官立寄所内容量1枚
注意
※貼付用の部品は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734849120x360
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
68734858120x360
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする