グリーンクロス
警察官立寄所PET板縦 120x360
ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。
用途
不審者・万引き・空き巣などの防犯に。
厚さ(mm)
1
取付
両面テープ、ビス等(別売)
質量(g)
50
縦(mm)
360
横(mm)
120
表示内容
警察官立寄所
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※貼付用の部品は付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734867
120x360
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
68734876
120x360
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません