グリーンクロス
警察官立寄所ステッカー縦 65x200
ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。
用途
不審者・万引き・空き巣などの防犯に。
厚さ(mm)
0.2
取付
ステッカー
質量(g)
10
縦(mm)
200
横(mm)
65
表示内容
警察官立寄所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734709
65x200
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
68734718
65x200
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません