グリーンクロス
警察官立寄所マグネット横 120x360
ドアや壁などに貼り付け、周囲への注意を促します。
簡単に貼り付けることができます。
用途
不審者・万引き・空き巣などの防犯に。
厚さ(mm)
1
取付
マグネット
質量(g)
110
縦(mm)
120
横(mm)
360
表示内容
警察官立寄所
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68734885
120x360
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
68734901
120x360
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません