曜日別特売

ハンドルカバー 不織布製 ゴム入り

ハンドルカバー 不織布製 ゴム入り - マルエム(自動車用品)ハンドルカバー 不織布製 ゴム入り - マルエム(自動車用品)ハンドルカバー 不織布製 ゴム入り - マルエム(自動車用品)ハンドルカバー 不織布製 ゴム入り - マルエム(自動車用品)

不織布製のハンドルカバーで、ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。
キャップタイプでハンドル全面をカバーします。
ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。
取り出し口はミシン目付きで、ティッシュ式で1枚毎に簡単に取り出し可能です。
不織布製品なので可燃ゴミとして廃棄することが可能です。
ディテールに拘った日本製の製品です。

用途自動車整備、販売、展示車用など。材質本体部分:スパンボンド式ポリプロピレン不織布、ゴム部分:ポリウレタン・ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)0.1ブルーサイズ最大410mmまで対応可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット(100枚×2箱)
注意
※カバーを装着した状態での運転操作はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734937MH-02
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする