超硬ロータリーバーアルカット

超硬ロータリーバーアルカット - ビアックス

Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。

用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)48刃長(mm)18シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68734675K-0603-AL
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする