Standard 圧着端子(オス)

Standard 圧着端子(オス) - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)6.7定格電圧(V)600定格電流(A)17接触抵抗(mΩ)10動作温度(℃)‐40~+105RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング1619, 1545, 1396, 1490, 2629, 1261, 1292耐電圧(V)AC2000ターミナル形状連鎖状(非バラ品)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687387171190-(P901)AWG14, 16, 18, 20
オープン
10
11(税込)
取扱停止中
返品不可
687387261380-(P901)AWG18, 20, 22
オープン
10
11(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする